FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029972 REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36° - 0029972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 580...580 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
5410288299723
Artikelnummer
SYL0029972
Herstellernummer
0029972
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
580...580 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


