Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033011 IR R125 250W - 0033011

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033011 IR R125 250W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Sockel - E27

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Ausführung - mattiert

  • Lampenspannung - 240...240 V

Packung

  • 12 ST

EAN

5410288330112

Artikelnummer

SYL0033011

Herstellernummer

0033011

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

250 W

Sockel:

E27

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Ausführung:

mattiert

Lampenspannung:

240...240 V

Farbe:

rot

Neodym-Lampe:

nein

Lampenbezeichnung:

PAR38

Lampade incandescente PAR38 250W E27 240V.