Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033048 IR 1500W GOLD 240V TAB 440MM - 0033048

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033048 IR 1500W GOLD 240V TAB 440MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Sockel - Kabel

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenspannung - 235...235 V

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288330488

Artikelnummer

SYL0033048

Herstellernummer

0033048

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

1500 W

Sockel:

Kabel

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenspannung:

235...235 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

440 mm

Ausführung:

mattiert

UV-Schutz:

nein

IR 1500W Gold SK15 235V Short Cable - Gold alogena 1500W SK15.