Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047812 VELITE L BOLLARD 1M 8W 570LM 3000K NERO - 0047812

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288478128

Artikelnummer

SYL0047812

Herstellernummer

0047812

Hersteller

SYL

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

570 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

160 mm

Breite:

90 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Nennstrom:

200...200 mA

VELITE L BOLLARD 0.8M BK LED 8W 570Lm 3000K. Materiali dell'apparecchio: Alluminio. Materiale del diffusore: Vetro.