Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050581 SUSPENSION KIT RANA SQUARE - 0050581

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050581 SUSPENSION KIT RANA SQUARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 0 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288505817

Artikelnummer

SYL0050581

Herstellernummer

0050581

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Länge:

0 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Suspension kit containing 4 x metallic cables of length 1.5m + 4 x ceiling attachments + 2 x 4 power cable clips