FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051315 RANA LINEAR S ACC 2 X SUSP CABLES KIT 1 - 0051315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288513157
Artikelnummer
SYL0051315
Herstellernummer
0051315
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
RANA Linear accessorio composto da 2 x sospensione cavi metallici (a forma di I) 1,5 m + 2 x Bilancia piastre di regolazione + clip per cavo per 1 singolo apparecchio.


