Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051316 RANA LINEAR S ACC IN-LINE S Y KIT+TW 3X1 - 0051316

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051316 RANA LINEAR S ACC IN-LINE S Y KIT+TW 3X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288513164

Artikelnummer

SYL0051316

Herstellernummer

0051316

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Accessorio lineare RANA composto da 1 x Cavi metallici a sospensione (a forma di Y) 1,5 m + 2 x Bilancia Regolare. Piastre + 2 viti di fissaggio + 2 Guarnizioni di giunzione + Fili di cablaggio trogolo da 1350 mm 3 x 1,5mm2 + clip guida cavo adesivo