FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051318 RANA LINEAR S ACC IN-LINE SU KIT+TW 3 X - 0051318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Farbe - mehrfarbig
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
5410288513188
Artikelnummer
SYL0051318
Herstellernummer
0051318
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
mehrfarbig
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
RANA Linear accessorio composto da 2 x Viti di fissaggio + 2 Guarnizioni di giunzione + Fili di cablaggio trogolo da 1350 mm 3 x 1,5 mm2 + Clip di guida dei cavi autoadesive.


