Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0055381 SYL-LAB LED IP65 SURF 46W 4K PAR 600 EB - 0055381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 46 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4750 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288553818

Artikelnummer

SYL0055381

Herstellernummer

0055381

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

46 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4750 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

103 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

656 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

656 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

595 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

595 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...30 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leistungsfaktor:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

SYL-LAB LED IP65 SUR 46W 4000K 4750lm PAR 600 EB. Materiali dell'apparecchio: Acciaio. Colore dell'apparecchio: Bianco. Finitura del diffusore: Vetro chiara con mat louvre.