Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060540 PAR56 12V LED RGB MADE IN BELGIUM - 0060540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - Schraubklemme

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Länge - 0 mm

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288605401

Artikelnummer

SYL0060540

Herstellernummer

0060540

Hersteller

SYL

Sockel:

Schraubklemme

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Länge:

0 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

DC

Farbe:

RGB

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Durchmesser:

0 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

LAMPADA LED DA PISCINA 12V DC PAR56 RGB ROSSO VERDE BLU