Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2011999 LYTESPAN 1 CLIP INSTALLAZIONE A SOFFITTO - 2011999

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2011999 LYTESPAN 1 CLIP INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768119998

Artikelnummer

SYL2011999

Herstellernummer

2011999

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

0 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Montaggio clip. Morsetto a vite sulla superficie di fissaggio.