FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2019502 LYTESPAN LP SET BINARIO BASE 1M BIANCO - 2019502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LYTESPAN LP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5025768195022
Artikelnummer
SYL2019502
Herstellernummer
2019502
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
0 mm
Kit Binario di Inizio. Ideale per percorsi montati su superficie. Lunghezza singola o di avvio percorso. Fornito con Unità Binario. Alimentazione a Pressione Sotto Tensione, Tappi Estremità, Viti di Montaggio e Coperture Attacchi a Vite



