FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2035031 CAVO SINGOLO SOLO MECCANICO 3M CROMATO - 2035031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - Chrom
Länge - 3000 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5025768350315
Artikelnummer
SYL2035031
Herstellernummer
2035031
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Chrom
Länge:
3000 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Single wire suspension chrome. Only mechanical connection. Length easily adjusted 3m, Max load 20 Kg



