FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036010 LYTESPAN 1 BINARIO INIZIO 1M BIANCO - 2036010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
5025768360109
Artikelnummer
SYL2036010
Herstellernummer
2036010
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
16 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
45 mm
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
0 mm



