Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036017 LYTESPAN 1 BINARIO 3M BIANCO - 2036017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768360178

Artikelnummer

SYL2036017

Herstellernummer

2036017

Hersteller

SYL

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

20 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

30 mm

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Außendurchmesser:

0 mm

Unità Standard Track. Per griglie, curve e percorsi singoli o Continui. Ideale per il montaggio di superficie o di sospensione. Componenti di ordine e accessori separatamente