Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2040851 CONTINUUM PLASTERBOARD BRACKET - 2040851

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2040851 CONTINUUM PLASTERBOARD BRACKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768408511

Artikelnummer

SYL2040851

Herstellernummer

2040851

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

0 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED CONTINUUM - STAFFA PER CARTONGESSO