FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2050669 MYRIAD SS IP65 3000K ELE CROMATO - 2050669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5025768506699
Artikelnummer
SYL2050669
Herstellernummer
2050669
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050 lm
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
72 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Außendurchmesser:
76 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Einbaubreite:
75 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
76 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
62 lm/W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
76 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



