FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054909 MINI CONTINUUM PLASTERBOARD BRKT - 2054909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 0 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5025768549092
Artikelnummer
SYL2054909
Herstellernummer
2054909
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
0 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - STAFFA PER CARTONGESSO


