Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054914 MINI CONTINUUM MECH JOINER + GASKET - 2054914

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2054914 MINI CONTINUUM MECH JOINER + GASKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768549146

Artikelnummer

SYL2054914

Herstellernummer

2054914

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LINEARE LED MINI CONTINUUM - GIUNTO MECCANICO PIU' GUARNIZIONE