Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056322 MYRIAD V SQ FLOOD 3K PHDIM BIANCO - 2056322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768563227

Artikelnummer

SYL2056322

Herstellernummer

2056322

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

230...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1165 lm

Lichtstrom:

1165...1165 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

64 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe/Tiefe:

64 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

72 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

72 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

117 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

72 mm

Länge:

0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Nennstrom:

350...350 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MYRIDSQ HS FLD 3K DIM bianco. LED 15W 983Lm 3000K 48°. Alloggiamento: Aluminium.