FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059063 BEACON TUNE FLOOD O/B DIM L3 BIANCO - 2059063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2100...4300 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
5025768590636
Artikelnummer
SYL2059063
Herstellernummer
2059063
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
2100...4300 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
978 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
79 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
156 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



