FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059334 MC2 D/I 2.4M 4K DALI BIANCO OPAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8050 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 2400 mm
Packung
1 ST
EAN
5025768593347
Artikelnummer
SYL2059334
Herstellernummer
2059334
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8050 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
2400 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
54 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Höhe/Tiefe:
86 mm



