Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059759 BEACON MUSE II LENTE SOFT - 2059759

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768597598

Artikelnummer

SYL2059759

Herstellernummer

2059759

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

0 mm

Durchmesser:

80 mm

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

12 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

ACCESSORIO PER PROIETTORE DA BINARIO LED BEACON MUSE II - LENTE SOFT