FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059761 BEACON MUSE II FRANGILUCE NIDO APE - 2059761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
5025768597611
Artikelnummer
SYL2059761
Herstellernummer
2059761
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
0 mm
Durchmesser:
80 mm
Reflektor gelocht:
nein
ACCESSORIO PER PROIETTORE DA BINARIO LED BEACON MUSE II - FRANGILUCE NIDO APE



