Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2069256 OFFICELYTE 600X600 HO 4K DALI - 2069256

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 170000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4350 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768692569

Artikelnummer

SYL2069256

Herstellernummer

2069256

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

170000 h

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

136 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Einbaulänge:

575 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

575 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

5...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

87 mm

Polzahl:

5

Leistungsfaktor:

0.98

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Concord OFFICELYTE 600X600 HO 4K DALI è un apparecchio di illuminazione a basso abbagliamento ad alte prestazioni per uffici e applicazioni educative. Incasso a soffitto 600x600mm. Ottica micro prismatica. Bianco RAL 9010. DALI dimmerabile. LED bianco neutro 4000K, tipico CRI = 85, tolleranza cromatica del MacAdam 3 fasi ellisse, pacchetto lumen di 4.570lm, consumo totale di energia 32W, efficacia di 143lm / W. Lumen manutenzione di L80B10 a 60.000 ore, L90B10 a 34.000 ore, UGR <19. IK02, IP20, elettricoClasse di protezione I, gruppo di rischio fotobiologico 1. Diffusore in PMMA, test Glow Wire 650 ° C.