Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093103 MC2-KIT D/I 2.4M 4K DALI BIANCO PRIS - 2093103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7800 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 2400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768931033

Artikelnummer

SYL2093103

Herstellernummer

2093103

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7800 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

2400 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

54 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Höhe/Tiefe:

86 mm

2093103 MC2-KIT D / I 2.4M 4K DALI WHT PRIS Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, distribuzione diretta / indiretta (65/35), la versione del kit di sospensione è precablata e fornita completa di tappi terminali e cavi di sospensione, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: microprismatico, temperatura colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema:64W, apparecchio totale produzione: 7800lm, efficacia apparecchio: 122lm / W, LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Chromacity: ellisse a 3 step MacAdam, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++ , A +, A, sorgente di luce libera IR / UV senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: (diretta) 800 mA + (indiretto) 350 mA,driver elettronico, dimmerabile DALI, indirizzabile indirettamente indipendente indirettamente, protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.