Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI BIANCO OPAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4700 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 2400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768931293

Artikelnummer

SYL2093129

Herstellernummer

2093129

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

2400 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

86 mm

2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI WHT OPAL Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, distribuzione diretta, dettagli decorativi per controsoffitti in cartongesso, adatti per l'installazione ad incasso sia in orizzontale che in verticale, disponibili vari accessori, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean , ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, temperatura colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema: 42W, potenza totale apparecchio: 4700lm, efficacia apparecchio: 112lm / W , LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Chromacity: ellisse MacAdam in 3 fasi, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, luce libera IR / UV sorgente senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 800 mA, driver elettronico,Dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.