FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2691958 SYL-LIGHTER LED II 165/240 MODULO EMERGE - 2691958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Überwachungseinrichtung - sonstige
Nennspannung - 165...240 V
Mit Fernschalteranschluss - ja
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
5025768919581
Artikelnummer
SYL2691958
Herstellernummer
2691958
Hersteller
SYL
Leuchtmittel:
sonstige
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennspannung:
165...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Schutzklasse:
I
SYL-LIGHTER LED II 165~240 EMG PACK. Pacchetto di emergenza per downlight non gestito di 3 ore (ordine in aggiunta a un dispositivo standard e connessione tramite terminali push). Include convertitore, batteria, interruttore di test e indicatore LED verde remoto. IP20/IK01. Classe I.


