FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3080122 INVERTO PEND RMT WW EB BIANCO - 3080122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2045 lm
Max. Systemleistung - 16 W
Gehäusefarbe - weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
EAN
8711971801221
Artikelnummer
SYL3080122
Herstellernummer
3080122
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2045 lm
Max. Systemleistung:
16 W
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Länge:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
0...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
110 mm
Betriebsgerät:
EVG
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
110 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



