Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3083500 INSET TREND 75 OR.ES50 BIANCO LAMPADA ESCL. - 3083500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8711971835004

Artikelnummer

SYL3083500

Herstellernummer

3083500

Hersteller

SYL

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

0...0 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

83 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

83 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

FARETTO A INCASSO SENZA SORGENTE BIANCO INSTAR TREND DIAMETRO 75 SW IP23 INDOOR ORIENTABILE PER LAMPADE CON ATTACCO GU10