FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3083550 INSET TREND 62 FIS.ES50 BIANCO LAMP.ESCL. - 3083550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8711971835509
Artikelnummer
SYL3083550
Herstellernummer
3083550
Hersteller
SYL
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
0...0 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
82 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
82 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



