Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3097943 NEPHOS 600 LED V2 24W 2127LM NW BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2127 lm

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711971979432

Artikelnummer

SYL3097943

Herstellernummer

3097943

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2127 lm

Max. Systemleistung:

24 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Länge:

0 mm

Durchmesser:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

0...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

0 mm

Betriebsgerät:

EVG

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

200 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

NEPHOS 600 LED 24W 2127Lm 4000K V2 WHT WW EB. Materiali dell'apparecchio: Alluminio. Colore dell'apparecchio: Bianco lucido.