FEMI CZ - EBOE-KKBAD80.250 COPERCHIO VERT. ESTERNO 250X80MM - E-KKBAD80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 250 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4013339956708
Artikelnummer
EBOE-KKBAD80.250
Herstellernummer
E-KKBAD80.250
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
250 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale esterno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


