FEMI CZ - EBOE-KKC80.300 CURVA ORIZZ. 45 300X80MM - E-KKC80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 375 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953486
Artikelnummer
EBOE-KKC80.300
Herstellernummer
E-KKC80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
375 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).