FEMI CZ - EBOE-KKD100 COPERCHIO RETTILINEO 100X23X3000MM - E-KKD100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 M
EAN
4013339956111
Artikelnummer
EBOE-KKD100
Herstellernummer
E-KKD100
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


