FEMI CZ - EBOE-KKET80.600 RACCORDO VERT. A 45 600X80MM - E-KKET80.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Bauform - Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339954445
Artikelnummer
EBOE-KKET80.600
Herstellernummer
E-KKET80.600
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7032
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da raccordo verticale a 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).