FEMI CZ - EBOE-KKKE110.300 TERMINALE 300X110MM - E-KKKE110.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013339955343
Artikelnummer
EBOE-KKKE110.300
Herstellernummer
E-KKKE110.300
Hersteller
FCZ
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).