Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKL80.150 CANALE FORATO 150X80X3000MM - E-KKL80.150

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKL80.150 CANALE FORATO 150X80X3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

4013339952274

Artikelnummer

EBOE-KKL80.150

Herstellernummer

E-KKL80.150

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

3 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).