FEMI CZ - EBOE-KKST80.250 DERIV. T 250X80MM RI250MM - E-KKST80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 250 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 250 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339954643
Artikelnummer
EBOE-KKST80.250
Herstellernummer
E-KKST80.250
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
250 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
250 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


