FEMI CZ - EBOE-KKSTD400 COPERCHIO DERIV. T 400 RI250MM - E-KKSTD400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013339957231
Artikelnummer
EBOE-KKSTD400
Herstellernummer
E-KKSTD400
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
GFK
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).