Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKT80 SEPARATORE PER CANALI 100-600 H=80MM - E-KKT80

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKT80 SEPARATORE PER CANALI 100-600 H=80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 70 mm

  • Befestigungsart - schraubenlos

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 2920 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 6 M

EAN

4013339953035

Artikelnummer

EBOE-KKT80

Herstellernummer

E-KKT80

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

70 mm

Befestigungsart:

schraubenlos

Ausführung:

L-Profil

Länge:

2920 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore per canale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).