Startseite

FEMI CZ - EBOE-KR250 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 250MM - E-KR250

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KR250 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955497

Artikelnummer

EBOE-KR250

Herstellernummer

E-KR250

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).