Startseite

FEMI CZ - EBOE-BKDR400 COPERCHIO CUNICOLO VTR 450X1250MM - E-BKDR400

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-BKDR400 COPERCHIO CUNICOLO VTR 450X1250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 5 M

EAN

4013339948543

Artikelnummer

EBOE-BKDR400

Herstellernummer

E-BKDR400

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio cunicolo VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).