FEMI CZ - EBOE-KK50.200 CANALE CHIUSO 200X50X3000MM - E-KK50.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
4013339952045
Artikelnummer
EBOE-KK50.200
Herstellernummer
E-KK50.200
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030


