FEMI CZ - EBOE-KK80.400 CANALE CHIUSO 400X80X3000MM - E-KK80.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
4013339952113
Artikelnummer
EBOE-KK80.400
Herstellernummer
E-KK80.400
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


