FEMI CZ - EBOE-KKB80.200 CURVA ORIZZ. 90 LARGO RAGGIO 200X80MM - E-KKB80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953226
Artikelnummer
EBOE-KKB80.200
Herstellernummer
E-KKB80.200
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
300 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° largo raggio, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


