FEMI CZ - EBOE-KKBA50.050 CURVA VERT. ESTERNA 50X50MM - E-KKBA50.050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953837
Artikelnummer
EBOE-KKBA50.050
Herstellernummer
E-KKBA50.050
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


