Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKBA50.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X50MM - E-KKBA50.100

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKBA50.100 CURVA VERT. ESTERNA 100X50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innenradius - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953844

Artikelnummer

EBOE-KKBA50.100

Herstellernummer

E-KKBA50.100

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

170 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).