FEMI CZ - EBOE-KKBAD50.100 COPERCHIO VERT. ESTERNO 100X50MM - E-KKBAD50.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4013339956630
Artikelnummer
EBOE-KKBAD50.100
Herstellernummer
E-KKBAD50.100
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale esterno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


