FEMI CZ - EBOE-KKBI50.150 CURVA VERT. INTERNA 150X50MM - E-KKBI50.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954049
Artikelnummer
EBOE-KKBI50.150
Herstellernummer
E-KKBI50.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


